Mylabel 互換テプラテープ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ幅(mm)9 注文コード88607234 品番NTC9G
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はテープ幅・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)

文字パステル・緑に黒文字 テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)8.0 仕様対応メーカー型番:SC9G、対応メーカー:キングジム タイプ簡単にはがせる 純正品番SC9G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
事務
医療・福祉・介護関連業

互換品は初めてだったが、後ろのテープが剥がしやすくて使いやすかった。

2025-05-26
用途:
ファイルの表紙文字
製造業

知らないメーカーだったので心配しましたが全然問題なかったです。
真ん中にスリットが入ってて通常の物より多少使い勝手が良いです。
この先もリピする確率大。

対象商品:
88607252
2022-03-15
用途:
テープ貼付け

純正のテプラよりテープのクセが強い。
粘着保護テープは中割りで正解。純正より使いやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
88607435
2021-11-12
用途:
シール作成
製造業

幅が狭いものは純正ほどではないが問題なく使える。
幅が広くなると、テプラに設置しにくい、文字ズレ、剥がれ不良といった使いにくさが出てくる。
安価なのはいいですが気になる点もあります。

3人が参考にしています
対象商品:
88607277
2021-02-05
用途:
ラベル作成

純正品と遜色なく使用できています。裏の剥離面に切り込みが入っているので、半分剥がして仮止めしてから、全面を剥がして貼るようにしています。貼り付け失敗がなくなりました。

3人が参考にしています
対象商品:
88607444
2020-10-07
用途:
ファイルの背表紙
建設業・工事業

裏紙が白い紙でとてもはがしやすいです。純正のロングタイプは透明でとてもはがしにくくて困っていました。価格もとても安くて、よく使うのでありがたいです。8mなので、ロングタイプがあると更にいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
88607198
2020-12-16
用途:
テプラーの汎用品。
運輸・通信業

初めて購入に成ります。何の不都合も無く使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
88607252
2020-06-03
用途:
フラットファイル背表紙作成
運輸・通信業

正規品よりも台紙から剥がしやすくて、使いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする