ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別方向表示ステッカー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
水
サイズ
中
色
-
注文コード
88607285
品番
AS-30M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ・色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
水
色
-
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
746-0317
材質
アルミ
寸法(mm)
52×105
サイズ
中
質量(g)
25
取付方式
ステッカー
方向
左