ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別方向表示ステッカー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
スチーム
サイズ
小
色
-
注文コード
88607337
品番
AS-31-2S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ・色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
スチーム
色
-
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
746-0368
材質
アルミ
寸法(mm)
35×75
サイズ
小
質量(g)
12
取付方式
ステッカー
方向
左