ドットインパクトプリンター/ラウンド型モデル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88608162 品番VP-D500
参考基準価格(税別)¥64,980 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。

用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター 仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg)約4.1 文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% 対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A)(最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む) 用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ) 印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 解像度180dpi 使用環境動作時:温度:5〜35℃、湿度:10〜80%(非結露)、保存時:温度:-30〜60℃、湿度:0〜85%(非結露) 寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間無償:1年間(持込修理) 書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53 アズワン品番65-0394-55 使用期間リボン推奨:2年 商品タイププリンター
注意
※プリンタードライバーでは使用できません。MS-DOS(R)などアプリケーションがプリンターの制御コードを出力できる環境で使用できます。規格に準じたバーコードを印字する機能であり、全ての環境での読み取り性を保証するものではありませんので、十分に評価を行った上でご使用ください。また印字濃度により読み取り性は変わります。複写用紙に印字したバーコードは読み取れないことがあります。
※使用される紙種・使用環境により、印字品質に差異が生じる場合があります。事前にチェックされることをおすすめします。
※USB I/FはUSB対応機すべての動作を保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-27
用途:
伝票発行時
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

給紙の口が狭すぎて伝票が詰まってしまう、厚目の紙が印字できるよう工夫が必要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする