GT-S650 A4フラットベッドスキャナー EPSON 88608817

A4フラットベッドスキャナー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88608817 品番GT-S650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量薄型、コンパクトでスタイリッシュなフラットベッドモデル。前機種(GT-S640)と比べて、重量で約32%、容量で約28%カット。重さ約1.5kg、249×364×39mmのコンパクトボディを実現。すっきりしたデザインでデスクの上でも場所を取らず、持ち運びもラクにできます。USBバスパワー駆動なので、USBケーブル1本でPCと接続して使用可能。PCの近くですっきりお使いいただけます。立て置きスタンド内蔵で、底面に搭載したスタンドをパッと回転させるだけで立て置き可能。立てたままスキャンできるので、デスクの上で邪魔になりません。使わないときは立てたままデスクの隅に置いたり、スタンドを戻して棚などに収納することも可能です。また原稿カバーが簡単に取り外せるので、A4よりも大きな原稿はもちろん、厚みのある本でも手軽にスキャンすることができます。作業をワンプッシュで行う4つのスキャナビボタンを装備。読取速度(300dpi):A4カラー・モノクロ10秒/1枚。

読み取り速度
(速度優先モード時の理論値)(転送時間含まず)[エプソン自社基準測定値(使用環境・方法により異なります)]:モノクロ: 1.2msec/line(600dpi)
9.3msec/line(4800dpi)、カラー: 3.5msec/line(600dpi)、27.7msec/line(4800dpi)
原稿サイズ(最大)A4、USレターサイズ センサーカラーCIS 仕様最大有効領域:216×297mm(8.5×11.7インチ)、読み取り階調:RGB各色16bit入力/8bit出力、スキャナードライバー:EPSON Scan(TWAIN) セット内容USBケーブル(約1.5m)、ソフトウェアCD-ROM、操作ガイド、保証書 質量(kg)約1.5 タイプA4フラットベッド 形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー 規格国際エネルギースタープログラム、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 消費電力(W)動作時:約2.5、レディー時:約1.1、電源オフ時:0.0125以下 電源DC5V(USBバスパワー) エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×364×39 光源RGB3色LED 解像度【光学(主走査×副走査)】4800dpi×4800dpi、【読み取り】50〜4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF 使用環境条件温度/動作時:10〜35℃、保管時:-20〜60℃、湿度/動作時:20〜80%(非結露)、保管時:20〜80%(非結露) インターフェイスHi-Speed USB グリーン購入法適合 走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り エコマーク認定番号14 155 038
注意
※スキャナー本体を立てた状態で読み取る際は、厚みのある原稿や、最大原稿サイズを上回る大きさの原稿はセットできません。
※取り込む原稿の種類やサイズによっては適切な補正効果が得られない場合があります。
※複数ページのデータを開けないアプリケーションがあります。事前にご確認ください。
※複数のインターフェイスからの同時使用(同時アクセス)は不可。
※USBバスパワー駆動時は、5V・500mAの電源が供給されている必要があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:571

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88608817
2020-06-10
用途:
本や写真の整理
農・林・水産業

Epson製品(A700系からの乗り換え)ばかりの使用なので他社製品との比較はできませんが総合的には満足です(軽い/AC-Wire不要)。
ただ、おまかせの”全自動モード”はイチイチ仮スキャンをするので倍の作業時間が必要。手動だと1発で早いけどコピー後の仕上がり確認が必要。仮スキャンが瞬時に出来ればよいのだけど此の価格では高望みというもの^^;十分に満足です♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする