ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別方向表示ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
-
サイズ
極小
色
水色
注文コード
88609552
品番
AS-23-11SS
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ・色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
-
色
水色
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
745-7600
材質
アルミ
寸法(mm)
20×50
サイズ
極小
質量(g)
8
取付方式
ステッカー