ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの アルファベット・数字ステッカー
JIS安全表示ステッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88610112
品番
AS-24-0L
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
0
取付方式
裏面粘着
材質
アルミ
寸法(mm)
80×80
サイズ
大
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
745-8053
質量(g)
30