ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの アルファベット・数字ステッカー
JIS安全表示ステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88610121
品番
AS-24-0M
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
0
取付方式
裏面粘着
材質
アルミ
寸法(mm)
60×60
サイズ
中
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
745-8061
質量(g)
16