ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの アルファベット・数字ステッカー
JIS安全表示ステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88610137
品番
AS-24-0S
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
0
取付方式
裏面粘着
材質
アルミ
寸法(mm)
40×40
サイズ
小
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
745-8070
質量(g)
7