JIS安全表示ステッカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 88610146 品番 AS-24-0SS
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

水・熱に強いアルミ製!

文字内容0 取付方式裏面粘着 材質アルミ 寸法(mm)30×30 サイズ極小 仕様裏面粘着 トラスコ品番745-8088 質量(g)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする