ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉表示板 角型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88611801
品番
854-22
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示。
文字内容
閉(白地/青文字)
取付方式
札
材質
エコユニボード
寸法(mm)
50×50
トラスコ品番
744-1665
質量(g)
25
注意
※取付具は別売です。