バルブ開閉表示板 角型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88611817 品番 854-23
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

裏返しになっても確認できる両面表示。

文字内容閉(白地/赤文字) 取付方式 材質エコユニボード 寸法(mm)50×50 トラスコ品番744-1673 質量(g)25
注意
※取付具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする