ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉表示板 角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88611844
品番
854-26
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示。
文字内容
開(白地/緑文字)
取付方式
札
材質
エコユニボード
寸法(mm)
65×65
トラスコ品番
744-1703
質量(g)
40
注意
※取付具は別売です。