ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉表示板 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88611871
品番
854-29
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示。
文字内容
O(青地/白文字)
取付方式
札
材質
エコユニボード
寸法(mm)
65×65
トラスコ品番
744-1738
質量(g)
40
注意
※取付具は別売です。