ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉表示板 長角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88611966
品番
854-42
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示。
文字内容
開(赤地/白文字)
取付方式
札
材質
エコユニボード
トラスコ品番
744-1827
寸法(mm)
80×40
質量(g)
30
注意
※取付具は別売です。