バルブ開閉表示板 長角型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88611993 品番 854-45
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

裏返しになっても確認できる両面表示。

文字内容閉(赤地/白文字) 取付方式 材質エコユニボード トラスコ品番744-1851 寸法(mm)80×40 質量(g)30
注意
※取付具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする