バルブ開閉表示板 丸型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88612054 品番 854-54
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

裏返しになっても確認できる両面表示。

文字内容 寸法(mm)Φ30 トラスコ品番744-1916 材質エコユニボード 質量(g)7 取付方式
注意
※取付具は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88612054
2017-04-26
用途:
装置内のバルブの表示に。

小さいものを探していてモノタロウさんにたどり着きました。助かりました。

対象商品:
88612036
2016-07-22
用途:
装置のバルブのメンテナンス時の間違い防止用
株式会社アナック 様

大きさがうちが探していたものに合っていました。
他は、結構大きいものが多いので、小さくて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする