ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉両面表示板 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88612912
品番
855-06
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示。
文字内容
常時閉(緑地/白文字)
取付方式
札
材質
エコユニボード
トラスコ品番
744-2203
寸法(mm)
50×50
質量(g)
25
用途
工場・建物の配管バルブに。
注意
※取付具は別売です。