ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉両面表示板 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88612955
品番
855-10
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示。
文字内容
常時閉(青地/白文字)
取付方式
札
材質
エコユニボード
トラスコ品番
744-2246
寸法(mm)
65×65
質量(g)
40
用途
工場・建物の配管バルブに。
注意
※取付具は別売です。