ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉両面表示板 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88612991
品番
855-14
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示。
文字内容
常時開(赤地/白文字)
取付方式
札
材質
エコユニボード
トラスコ品番
744-2289
寸法(mm)
90×90
質量(g)
75
用途
工場・建物の配管バルブに。
注意
※取付具は別売です。