バルブ開閉片面表示板 長角型

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 文字内容使用時閉 材質エコユニボード トラスコ品番744-4109 注文コード88613637 品番858-20
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は文字内容・材質・トラスコ品番など108種類から選べます 他の種類を見る
文字内容使用時閉 取付方式 材質エコユニボード トラスコ品番744-4109 寸法(mm)80×40 質量(g)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88613655
2023-07-03
用途:
工場での作業

やはり安いのはここでした。注文後すぐに来るのも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする