ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉片面表示板 長角型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
文字内容
夏 開
材質
エコユニボード
トラスコ品番
744-4010
注文コード
88613743
品番
858-11
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質・トラスコ品番
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
夏 開
取付方式
札
材質
エコユニボード
トラスコ品番
744-4010
寸法(mm)
80×40
質量(g)
30