バルブ開閉片面表示板 長角型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 文字内容ドレンバルブ 材質エコユニボード トラスコ品番744-4125 注文コード88613795 品番858-22
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は文字内容・材質・トラスコ品番など108種類から選べます 他の種類を見る
文字内容ドレンバルブ 取付方式 材質エコユニボード トラスコ品番744-4125 寸法(mm)80×40 質量(g)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88613655
2023-07-03
用途:
工場での作業

やはり安いのはここでした。注文後すぐに来るのも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする