ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉両面表示板 小判型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88614145
品番
451-12
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
材質
エコユニボード
寸法(mm)
60×38×2
文字内容
常時閉(赤地/白文字)
仕様
4mmΦ穴上1
用途
工場・建物の配管バルブに。
トラスコ品番
371-6490
質量(g)
19
取付方式
札