バルブ開閉両面表示板 だ円型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88614276 品番 855-81
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

裏返しになっても確認できる両面表示。

文字内容常時開(白地) 取付方式 材質エコユニボード トラスコ品番744-2882 寸法(mm)60×40 質量(g)20
注意
※取付具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする