ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉両面表示板 だ円型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88614303
品番
855-84
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示。
文字内容
常時閉(白地)
取付方式
札
材質
エコユニボード
トラスコ品番
744-2912
寸法(mm)
60×40
質量(g)
20
注意
※取付具は別売です。