ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉両面表示板 だ円型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88614321
品番
855-86
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
裏返しになっても確認できる両面表示。
文字内容
夏開冬閉(白地)
取付方式
札
材質
エコユニボード
トラスコ品番
744-2939
寸法(mm)
60×40
質量(g)
20
注意
※取付具は別売です。