バルブ開閉両面表示板 丸型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88615073 品番 856-01
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

裏返しになっても確認できる両面表示。

文字内容調整開 トラスコ品番744-2955 寸法(mm)Φ50 赤字 質量(g)18 用途工場・建物の配管バルブに。 仕様両面印刷 材質エコユニボード 厚さ(mm)2 取付方式 穴径(Φmm)4 穴数1
注意
※取付具は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88613104
2016-12-21
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

今回注文でφ50を注文しましたが、φ60があればよかったです。
大きさの種類を増やしてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする