856-25 バルブ開閉両面表示板 丸型 ユニット 88615301

バルブ開閉両面表示板 丸型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
文字内容調整開
寸法(mm)Φ50
青字
内容量1組(5枚)注文コード88615301品番856-25
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

裏返しになっても確認できる両面表示。

用途
工場・建物の配管バルブに。
文字内容調整開トラスコ品番744-3188寸法(mm)Φ50青字質量(g)18仕様両面印刷材質エコユニボード厚さ(mm)2取付方式穴径(Φmm)4穴数1
注意
※取付具は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88613104
2016-12-21
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

今回注文でφ50を注文しましたが、φ60があればよかったです。
大きさの種類を増やしてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする