バルブ開閉片面表示板 丸型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88615344 品番856-60
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
文字内容作業中触れないでください バルブNo. 取付方式 材質エコユニボード トラスコ品番744-3382 寸法(mm)Φ100 質量(g)14
注意
※取付具は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88615344
2018-02-19
用途:
現場、安全対策
建設業・工事業

なかなかいい値段の仮設バルブ表示だと思いましたが、丈夫なら長持ちして繰り返し使えるだろうと購入。ふだ本体は問題なしですが取付用の穴が小さい、何を通して使う設定なんだろうか?疑問でした。ドリルで大きくして使いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする