ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉片面表示板 ヨコ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88615432
品番
856-38
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
NORMALLY OPEN(青地/白文字)
取付方式
札
材質
エコユニボード
トラスコ品番
744-3307
寸法(mm)
60×120
質量(g)
70
注意
※取付具は別売です。