ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉片面表示板 ヨコ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88615536
品番
858-93
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
文字内容
暖房時開(赤)、冷房時閉(緑)
取付方式
札
材質
エコユニボード
トラスコ品番
744-4451
寸法(mm)
40×80
質量(g)
30
注意
※取付具は別売です。