AICA(アイカ工業)
AICA(アイカ工業)の 壁用
AICA(アイカ工業)の 内壁用
ジョリパット不燃 JQ-200
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
色
T1008
注文コード
88615722
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
130
種類から選べます
他の種類を見る
不燃認定を取得している不燃タイプ、不燃性に優れ、豊富なパターン・カラーから選べる塗材です。
色
T1008
機能
ホルムアルデヒド対応、JIS対応、耐候性、柔剛性、防カビ性、不燃性
塗布方法
コテ・吹付・ローラー
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません