ゲージマーカー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(100枚) 注文コード 88615807 品番 446-84
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。

取付方式ステッカー 材質PPステッカー 用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。 仕様裏面粘着 トラスコ品番741-4901 寸法(mm)15×5 蛍光緑 質量(g)4
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88615773
2019-10-31
用途:
設備管理
教育・研究機関

圧力計や電流計などに貼るのには大きすぎ毎回切らなければならない。
小さいサイズを販売してほしい。余白が多いので小さいサイズを型抜きできるのでは。

対象商品:
88615782
2018-01-25
用途:
ポンプの圧力計の適正表示

ありそうでなかったゲージマーカー、数十か所の表示だとゲージマーカーは見やすく使いやすいです。残念なのは余白が結構あるので反対向きに同じ物が模れそうです。

対象商品:
88615773
2018-01-05
用途:
圧力ゲージ、温度計の範囲表示

今までマジックや色テープをはさみで切って使っていましたが、最初からカットしてあるので使いやすです。表示の数が多いので助かりました。

対象商品:
88615773
2017-11-30
用途:
設備管理
教育・研究機関

欲しいとは思っていたので見つけた時にすぐ購入しました。
関連の商品を出してくれるのは良いですね。

対象商品:
88615773
2017-07-22
用途:
圧力計の指針に
フカサワメンテナンス 様

なかなか探しても無かったので、重宝してます。
あと張りやすいと便利

対象商品:
88615773
2014-11-18
用途:
設備管理

自作するものだと思ってました。
売ってたんですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする