バルブ開閉透明ステッカー

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88615843 品番 858-96
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
文字内容夏閉冬開 取付方式ステッカー 材質透明ペットフィルム 仕様Φ4.5mm穴上1・粘着シール トラスコ品番744-4486 寸法(mm)80×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88615843
2022-07-26
用途:
バルブの表示
教育・研究機関

色々な表示板を探して購入したので届くまでステッカーだったのに気づかなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする