ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
バルブ開閉透明ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88615852
品番
858-97
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
文字内容
常時開
取付方式
ステッカー
材質
透明ペットフィルム
仕様
Φ4.5mm穴上1・粘着シール
トラスコ品番
744-4494
寸法(mm)
80×40