ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
蛇口表示ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88615877
品番
455-35
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
蛇口付近のタイルやステンレス板等に直接貼り付けるのに便利です。
文字内容
熱湯注意
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
小型の廉価タイプです
トラスコ品番
741-6261
寸法(mm)
40×20
質量(g)
4
耐熱温度(℃)
-