ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管注意標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88615983
品番
859-30A
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
文字内容
配管の上に絶対のらないでください NEVER MOUNT ON PIPE
取付方式
穴4
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4
トラスコ品番
744-4711
寸法(mm)
225×300
質量(g)
80