配管注意標識用ステッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 注文コード88616026 品番859-34
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
文字内容冷媒管に付のらないで下さい 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番744-4753 寸法(mm)50×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする