ユニット
ユニットの 結束バンド/結束工具/固定具
ユニットの ケーブルタイ/結束バンド
ユニットの 耐候タイプ
対候性自動ロック式ナイロンバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(100本)
注文コード
88616525
品番
460-20
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
使用状況により変化しますが、およそ7〜9年の耐候性です。
寸法(mm)
2.5×99
仕様
取外し不可(耐候性・自動ロック式)
トラスコ品番
741-6661
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜85
特性
耐候