曜日別特売
459-30 バルブ名表示板 ユニット 88616622

459-30 バルブ名表示板 ユニット 88616622
459-30 バルブ名表示板 ユニット 88616622

バルブ名表示板

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)65×45×2.5
材質アクリル
内容量1組(5枚)注文コード88616622品番459-30
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK

仕様4mmΦ穴上1材質アクリル形状長角型寸法(mm)65×45×2.5白無地トラスコ品番741-6571質量(g)45取付け方法吊り下げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88616613
2023-06-23
用途: 屋外のラベル用
農・林・水産業

スチロール樹脂製だと屋外では経年劣化で変色、脆くなりますが、これはアクリル製なので屋外で長期間安心して使えます。

対象商品 : 88616622
2021-10-21
用途: 樹木札用
特別養護老人ホームライフ穂高医療・福祉・介護関連業

庭に植えた、樹木の名札用に購入しました。樹木の名前がはっきりとわかるようになりました。

対象商品 : 88616613
2022-08-10
用途: 行き先表示札

油性マジックで文字を書いてどれくらい持つのでしょうか?もっと大きいサイズが欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 88616613
2021-01-27
用途: 機械の配管の表示
株式会社楯岡ハム

蒸気の配管に、部屋ごとの明記をするのに丁度良いので購入を決めました。

対象商品 : 88616631
2016-06-16
用途: 携行缶の燃料表示
ガラスえのぐ

ガソリンに強そう アクリル板だと長持ちしない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする