バルブ名表示板

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88616631 品番 459-15
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK

仕様4mmΦ穴上1 材質エコユニボード 形状小判型 寸法(mm)60×38×2 白無地 トラスコ品番741-6555 質量(g)20 取付け方法吊り下げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88616613
2023-06-23
用途:
屋外のラベル用
農・林・水産業

スチロール樹脂製だと屋外では経年劣化で変色、脆くなりますが、これはアクリル製なので屋外で長期間安心して使えます。

対象商品:
88616622
2021-10-21
用途:
樹木札用
特別養護老人ホームライフ穂高 様 (医療・福祉・介護関連業)

庭に植えた、樹木の名札用に購入しました。樹木の名前がはっきりとわかるようになりました。

対象商品:
88616613
2022-08-10
用途:
行き先表示札

油性マジックで文字を書いてどれくらい持つのでしょうか?もっと大きいサイズが欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
88616613
2021-01-27
用途:
機械の配管の表示
株式会社楯岡ハム 様

蒸気の配管に、部屋ごとの明記をするのに丁度良いので購入を決めました。

対象商品:
88616631
2016-06-16
用途:
携行缶の燃料表示
ガラスえのぐ 様

ガソリンに強そう アクリル板だと長持ちしない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする