847-06 安全衛生関係腕章 ユニット 88616692

安全衛生関係腕章

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88616692 品番847-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

着脱の簡単なマジックテープ式。
豊富なカラーで職務別に取り揃えてあります。

仕様マジックテープ付、上部安全ピン付 材質ユニビニールダブル加工 寸法(mm)85×400 文字内容安全当番 トラスコ品番743-9121 質量(g)31 取付方式安全ピン、マジックテープ
注意
※御社名は入れる事ができませんので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88616787
2019-02-03
用途:
道路工事
有限会社富士テック 様 (建設業・工事業)

マジックテープ式で簡単に脱着できるので
使いやすいです。

対象商品:
88616717
2015-09-18
用途:
安全パトロール

薄っぺらで貧弱。
価格に対して1/3程度の価値しか感じられません。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする