847-65 一般事務所用腕章 ユニット 88617252

一般事務所用腕章

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88617252 品番847-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

着脱の簡単なマジックテープ式。

文字内容案内係 取付方式安全ピン、マジックテープ 材質ユニビニールダブル加工 仕様マジックテープ付、上部安全ピン付 トラスコ品番743-9598 寸法(mm)85×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする