防犯対策腕章

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88617471 品番847-92
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

文字が光に反射する!蛍光でよく目立つ!

文字内容防犯 取付方式ホック+安全ピン 材質合成レザー 仕様上部安全ピン付、ホック式 トラスコ品番743-9849 寸法(mm)90×420 蛍光グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする