ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの 腕章/帽章
ファスナー付腕章 クリップタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88617864
品番
848-58
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
安全ピンを使わないので服に穴があきません。
表示部分が差し替えできます。
出力紙等の印刷面がビニールにつきにくい素材を使っています。
取付方式
クリップ式
材質
軟質ビニール
付属品
記入用紙1枚70×220mm
色
赤
仕様
クリップタイプ、マジックテープ付、上部プラスチッククリップ付
トラスコ品番
744-0162
寸法(mm)
90×420