タジマ(田島ルーフィング)
タジマ(田島ルーフィング)の 内装資材
タジマ(田島ルーフィング)の カーペット・フロア
タジマ(田島ルーフィング)の フロアタイル
Pタイル Modern
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
88617962
品番
A-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン
シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途
建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)
2
エコマーク認定
認定
JIS規格
TC0308167 JIS A 5705
接着剤
【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10
工法
【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10123001
注意
※耐水ベニヤ下地はセメントU10をご使用ください。
※ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。