ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ワッペン
ベルセード製胸章
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88618214
品番
849-02
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ソフトな材質
仕様
ビニールカバー付、安全ピン付
トラスコ品番
744-0286
材質
ベルセード
寸法(mm)
63×68
文字内容
統括安全衛生責任者
取付方式
安全ピン
注意
※ベルセードとは起毛繊維の一種でフェルトでは出来ないシルク印刷が可能な素材です。