ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ワッペン
ベルセード製胸章
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88618257
品番
849-06
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ソフトな材質
仕様
ビニールカバー付、安全ピン付
トラスコ品番
744-0324
材質
ベルセード
寸法(mm)
63×68
文字内容
安全衛生委員
取付方式
安全ピン
注意
※ベルセードとは起毛繊維の一種でフェルトでは出来ないシルク印刷が可能な素材です。