ベルセード製胸章

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88618284 品番 849-09
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ソフトな材質

仕様ビニールカバー付、安全ピン付 トラスコ品番744-0359 材質ベルセード 寸法(mm)63×68 文字内容作業主任者 取付方式安全ピン
注意
※ベルセードとは起毛繊維の一種でフェルトでは出来ないシルク印刷が可能な素材です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88618205
2015-11-18
用途:
目につく場所に常時着用

常時身に着けるようにしています。
破れることなく、ピンが取れることもないです。
イメージとして幼稚園、小学生が着ける名札に近いくらい長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする